RUKO Spiralbohrer DIN340 TL3000 D.3mm HSS-E

Artikelnummer: Z00040289
EAN: 4007140067258
Herstellernummer: 253030
RUKO Spiralbohrer DIN340 TL3000 D.3mm HSS-E
Brutto Set-Preis 33,36 € 10 Stück pro Karton Netto 28,03 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 130 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · Mehrbereichsbohrer aus kobaltlegiertem HSS mit höherer Warmhärtebeständigkeit · ideal zum Bohren von mittel-, langspanenden und schwer zerspanbaren Werkstoffen · für größere Bohrtiefen besonders gut geeignet · deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]