RUKO Spiralbohrer DIN340 TL3000 D.7,4mm HSS-E

Artikelnummer: Z00040333
EAN: 4007140067692
Herstellernummer: 253074
RUKO Spiralbohrer DIN340 TL3000 D.7,4mm HSS-E
Inkl. Steuern: 102,85 € VE 10 Stück Netto 86,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 130 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · Mehrbereichsbohrer aus kobaltlegiertem HSS mit höherer Warmhärtebeständigkeit · ideal zum Bohren von mittel-, langspanenden und schwer zerspanbaren Werkstoffen · für größere Bohrtiefen besonders gut geeignet · deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 340
Spitzenwinkel 130 Grad
Nenn-Ø 7,4 Millimeter
Spirallänge 102 Millimeter
Schneidstoff HSS-Co5
Gesamtlänge 156 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen