RUKO Spiralbohrer DIN340 Typ N D.12mm HSS-G RUKO

Artikelnummer: Z00040285
EAN: 4007140015884
Herstellernummer: 203120B
RUKO Spiralbohrer DIN340 Typ N D.12mm HSS-G RUKO
Brutto Set-Preis 33,93 € 5 Stück pro Karton Netto 28,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff · leistungsstarker Spiralbohrer mit erhöhter Rundlaufgenauigkeit in langer Ausführung · geeignet für tiefe Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen · hohe Bruchsicherheit · bei Tieflochbohrungen sind kleine Vorschübe und häufigere Spanentleerungen notwendig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Gesamtlänge 205 Millimeter
Nenn-Ø 12 Millimeter
Spitzenwinkel 118 Grad
DIN 340
Spirallänge 134 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]