RUKO Spiralbohrer DIN340 Typ N D.5,1mm HSS-G RUKO

Artikelnummer: Z00040232
EAN: 4007140015358
Herstellernummer: 203051
RUKO Spiralbohrer DIN340 Typ N D.5,1mm HSS-G RUKO
Brutto Set-Preis 18,00 € 10 Stück pro Karton Netto 15,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff · leistungsstarker Spiralbohrer mit erhöhter Rundlaufgenauigkeit in langer Ausführung · geeignet für tiefe Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen · hohe Bruchsicherheit · bei Tieflochbohrungen sind kleine Vorschübe und häufigere Spanentleerungen notwendig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 132 Millimeter
Nenn-Ø 5,1 Millimeter
DIN 340
Spirallänge 87 Millimeter
Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel 118 Grad
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]