RUKO Spiralbohrer DIN345 Typ N D.14mm HSS-Co TiN MK1

Artikelnummer: Z00040536
EAN: 4007140144317
Herstellernummer: 204140T
RUKO Spiralbohrer DIN345 Typ N D.14mm HSS-Co TiN MK1
Inkl. Steuern: 21,84 € VE 1 Stück Netto 18,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff · Querschneide nach DIN 1412 A · leistungsstarker Standardbohrer aus kobaltlegiertem HSS mit höherer Warmhärtebeständigkeit · ideal zum Bohren von schwer zerspanbaren Werkstoffen und für höchste Beanspruchung · mit Titan-Nitrid-Beschichtung · durch die TiN-Beschichtung erhöht sich die Oberflächenhärte aus ca. 2300 HV und die Warmhärtebeständigkeit bis auf 600 °C · ideal zum Bohren von schwer zerspanbaren Werkstoffen und für höchste Beanspruchung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 189 Millimeter
Spirallänge 108 Millimeter
Typ N
Beschichtung TiN-beschichtet
Schneidstoff HSS-Co5
Morsekegel 1
DIN 345
Nenn-Ø 14 Millimeter
Spitzenwinkel 118 Grad
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen