Spiralbohrer DIN345 Typ N D.18,5mm HSS-Co RUKO MK2

Artikelnummer: Z00040586
EAN: 4007140123008
Herstellernummer: 204185E
Spiralbohrer DIN345 Typ N D.18,5mm HSS-Co RUKO MK2
Inkl. Steuern: 24,57 € VE 1 Stück Netto 20,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff · ausgespitzte Querschneide nach DIN 1412 A · leistungsstarker Standardbohrer aus kobaltlegiertem HSS mit höherer Warmhärtebeständigkeit · ideal zum Bohren von schwer zerspanbaren Werkstoffen und für höchste Beanspruchung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge 135 Millimeter
Schneidstoff HSS-Co5
Gesamtlänge 233 Millimeter
DIN 345
Typ N
Nenn-Ø 18,5 Millimeter
Morsekegel 2
Spitzenwinkel 118 Grad

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen