Spiralbohrer DIN345 Typ N D.21mm HSS-Co RUKO MK2

Artikelnummer: Z00040591
EAN: 4007140123114
Herstellernummer: 204210E
Spiralbohrer DIN345 Typ N D.21mm HSS-Co RUKO MK2
Inkl. Steuern: 34,24 € VE 1 Stück Netto 28,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff · ausgespitzte Querschneide nach DIN 1412 A · leistungsstarker Standardbohrer aus kobaltlegiertem HSS mit höherer Warmhärtebeständigkeit · ideal zum Bohren von schwer zerspanbaren Werkstoffen und für höchste Beanspruchung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS-Co5
Nenn-Ø (mm) 21
Morsekegel 2
Spitzenwinkel (Grad) 118
Spirallänge (mm) 145
Typ N
Gesamtlänge (mm) 243
DIN 345
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen