Spiralbohrer DIN345 Typ N D.25mm HSS-Co RUKO MK3

Artikelnummer: Z00040599
EAN: 4007140123305
Herstellernummer: 204250E
Ruko
Spiralbohrer DIN345 Typ N D.25mm HSS-Co RUKO MK3
Inkl. Steuern: 48,87 € VE 1 Stück Netto 41,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff · ausgespitzte Querschneide nach DIN 1412 A · leistungsstarker Standardbohrer aus kobaltlegiertem HSS mit höherer Warmhärtebeständigkeit · ideal zum Bohren von schwer zerspanbaren Werkstoffen und für höchste Beanspruchung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS-Co5
Nenn-Ø (mm) 25
Morsekegel 3
Spitzenwinkel (Grad) 118
Spirallänge (mm) 160
Typ N
Gesamtlänge (mm) 281
DIN 345
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen