Spiralbohrer DIN345 Typ N D.42mm HSS MK4 RUKO

Artikelnummer: Z00040501
EAN: 4007140016706
Herstellernummer: 204420
Ruko
Spiralbohrer DIN345 Typ N D.42mm HSS MK4 RUKO
Inkl. Steuern: 79,10 € VE 1 Stück Netto 66,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff · ausgespitzte Querschneide nach DIN 1412 A · leistungsstarker Standardbohrer aus HSS · geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Nenn-Ø (mm) 42
Morsekegel 4
Spitzenwinkel (Grad) 118
Spirallänge (mm) 205
Typ N
Gesamtlänge (mm) 354
DIN 345

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen