RUKO Spiralbohrer DIN345 Typ N D.43mm HSS MK4 RUKO

Artikelnummer: Z00040503
EAN: 4007140016720
Herstellernummer: 204430
RUKO Spiralbohrer DIN345 Typ N D.43mm HSS MK4 RUKO
Inkl. Steuern: 82,78 € VE 1 Stück Netto 69,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff · ausgespitzte Querschneide nach DIN 1412 A · leistungsstarker Standardbohrer aus HSS · geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 359 Millimeter
Morsekegel 4
Spitzenwinkel 118 Grad
Spirallänge 210 Millimeter
DIN 345
Schneidstoff HSS
Typ N
Nenn-Ø 43 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen