RUKO Spiralbohrer DIN345 Typ N D.52mm HSS MK5

Artikelnummer: Z00040519
EAN: 4007140016881
Herstellernummer: 204520
RUKO Spiralbohrer DIN345 Typ N D.52mm HSS MK5
Brutto Set-Preis 144,00 € Netto 121,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff · ausgespitzte Querschneide nach DIN 1412 A · leistungsstarker Standardbohrer aus HSS · geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nenn-Ø 52 Millimeter
Spirallänge 225 Millimeter
Schneidstoff HSS
DIN 345
Gesamtlänge 412 Millimeter
Typ N
Spitzenwinkel 118 Grad
Morsekegel 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]