Spiralbohrersatz DIN338 TL3000 D.1-10mmx0,5mm HSS TiAlN 19tlg. Ku.-Kassette

Artikelnummer: Z00040172
EAN: 4007140155672
Herstellernummer: 258214FRO
Spiralbohrersatz DIN338 TL3000 D.1-10mmx0,5mm HSS TiAlN 19tlg. Ku.-Kassette
Inkl. Steuern: 101,75 € VE 1 Stück Netto 85,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

profilgeschliffen · rechtsschneidend · mit Zylinderschaft · Hochleistungsbohrer für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl (bis 1200 N/mm²) und Guss · in Kunststoffkassette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Qualität profilgeschliffen
Schneidstoff HSS-TiAlN
Verpackung Kunststoffkassette
steigend um (mm) 0,5
Abmessung (mm) 1-10
Typ N
DIN 338
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen