Spiralbohrersatz DIN338 TL3000 D.1-13mmx0,5mm HSS-Co 25tlg. Metallkassette

Artikelnummer: Z00040161
EAN: 4007140069030
Herstellernummer: 229215
Spiralbohrersatz DIN338 TL3000 D.1-13mmx0,5mm HSS-Co 25tlg. Metallkassette
Inkl. Steuern: 152,19 € VE 1 Stück Netto 127,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

profilgeschliffen · rechtsschneidend · mit Zylinderschaft · Hochleistungsbohrer für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl (bis 1200 N/mm²) und Guss · in Metallkassette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Qualität profilgeschliffen
Schneidstoff HSS-Co5
Verpackung Metallkassette
steigend um (mm) 0,5
Abmessung (mm) 1-13
Typ N
DIN 338
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen