Spiralbohrersatz DIN338 TURBO D.1-10mm 0,5mm steigend HSS-G 19tlg.

Artikelnummer: Z00040208
EAN: 4007140145628
Herstellernummer: 214614
Spiralbohrersatz DIN338 TURBO D.1-10mm 0,5mm steigend HSS-G 19tlg.
Inkl. Steuern: 54,93 € VE 1 Stück Netto 46,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

profilgeschliffen · rechtsschneidend · besonders gut geeignet zum Freihandbohren von dünnwandigen Werkstoffen · Einsatzgebiete: für unlegierte und legierte Stähle (bis ca. 900 N/mm² Festigkeit), zum Bohren von dünnwandigen Profilen und Blechen bis 5,0 mm, Kunststoffe und Holz in Metallkassette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 338
Verpackung Metallkassette
steigend um 0,5 Millimeter
Qualität profilgeschliffen
Abmessung 1-10 Millimeter
Schneidstoff HSS
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen