RUKO Spiralbohrersatz DIN338 Typ N D.1-13mmx0,5mm HSS-G TIN 25tlg. Metallkassette

Artikelnummer: Z00040151
EAN: 4007140069016
Herstellernummer: 250215T
RUKO Spiralbohrersatz DIN338 Typ N D.1-13mmx0,5mm HSS-G TIN 25tlg. Metallkassette
Inkl. Steuern: 65,76 € VE 1 Stück Netto 55,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

profilgeschliffen · rechtsschneidend · mit Zylinderschaft · Hochleistungsbohrer für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss · in Metallkassette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N
Abmessung 1-13 Millimeter
Schneidstoff HSS-TiN
DIN 338
Verpackung Metallkassette
steigend um 0,5 Millimeter
Qualität profilgeschliffen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen