RUKO Spiralbohrersatz DIN338 Typ N D.1-13mmx0,5mm HSS-G TIN 25tlg. Ku.-Kassette

Artikelnummer: Z00040157
EAN: 4007140148216
Herstellernummer: 250215TRO
RUKO Spiralbohrersatz DIN338 Typ N D.1-13mmx0,5mm HSS-G TIN 25tlg. Ku.-Kassette
Brutto Set-Preis 65,76 € Netto 55,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

profilgeschliffen · rechtsschneidend · mit Zylinderschaft · Hochleistungsbohrer für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss · in Kunststoffkassette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verpackung Kunststoffkassette
Abmessung 1-13 Millimeter
Qualität profilgeschliffen
DIN 338
Typ N
steigend um 0,5 Millimeter
Schneidstoff HSS-TiN

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]