Spiralbohrersatz DIN338 Typ N D.6-10mm 0,1mm steigend HSS-G Co5 50tlg.

Artikelnummer: Z00040147
EAN: 4007140036339
Herstellernummer: 215218
Spiralbohrersatz DIN338 Typ N D.6-10mm 0,1mm steigend HSS-G Co5 50tlg.
Inkl. Steuern: 201,48 € VE 1 Stück Netto 169,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

profilgeschliffen · rechtsschneidend · mit Zylinderschaft · Hochleistungsbohrer für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss · in Metallkassette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Qualität profilgeschliffen
Schneidstoff HSS-Co5
Verpackung Metallkassette
steigend um (mm) 0,1
Abmessung (mm) 6-10
Typ N
DIN 338

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen