Stufenbohrer D.30-40mm HSS

Artikelnummer: Z00041044
EAN: 4007140128416
Herstellernummer: 101363
Ruko
Stufenbohrer D.30-40mm HSS
Inkl. Steuern: 61,78 € VE 1 Stück Netto 51,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

CBN-geschliffen · mit 3 Schneiden · ohne Spitze · Stufenwinkel 90 °

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schneidenanzahl 3
Nut geschliffen
Stufenwinkel (°) 90
Beschichtung unbeschichtet
Bohrbereich (mm) 30-40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen