Stufenbohrer D.4-12mm HSS 5 Stufen

Artikelnummer: Z00040978
EAN: 4007140001320
Herstellernummer: 101050-5
Ruko
Stufenbohrer D.4-12mm HSS 5 Stufen
Inkl. Steuern: 25,82 € VE 1 Stück Netto 21,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · Stufenwinkel 90 °

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Nut spiralgenutet
Spitzenwinkel (Grad) 118
Stufenwinkel (°) 90
Stufenanzahl 5
Gesamtlänge (mm) 65
Schaft-Ø (mm) 6
Beschichtung unbeschichtet
Bohrbereich (mm) 4-12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen