Stufenbohrer D.4-20mm HSS-Co

Artikelnummer: Z00040994
EAN: 4007140035509
Herstellernummer: 101051E
Stufenbohrer D.4-20mm HSS-Co
Inkl. Steuern: 40,66 € VE 1 Stück Netto 34,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · Stufenwinkel 90 °

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS-Co
Nut spiralgenutet
Spitzenwinkel (Grad) 118
Stufenwinkel (°) 90
Stufenanzahl 9
Gesamtlänge (mm) 75
Schaft-Ø (mm) 8
Beschichtung unbeschichtet
Bohrbereich (mm) 4-20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen