Stufenbohrer D.4-30mm HSS-TiN 3Schneiden

Artikelnummer: Z00041039
EAN: 4007140143341
Herstellernummer: 101352T
Ruko
Stufenbohrer D.4-30mm HSS-TiN 3Schneiden
Inkl. Steuern: 90,87 € VE 1 Stück Netto 76,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

CBN-geschliffen · mit 3 Schneiden · Spitzenwinkel 118 ° · Stufenwinkel 90 ° Die tiefengeschliffenen Spannuten bei Stufenbohrern mit 3 Schneiden gewährleisten ein absolut ratterfreies Arbeiten. Durch die geringe Schneidenbelastung ist ein höherer Vorschub insbesondere bei weichen Materialien wie NE-Metalle möglich. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schneidenanzahl 3
Nut geschliffen
Spitzenwinkel (Grad) 118
Stufenwinkel (°) 90
Beschichtung TiN-beschichtet
Bohrbereich (mm) 4-30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen