RUKO Stufenbohrer D.4-30mm HSS-TiN

Artikelnummer: Z00041002
EAN: 4007140001535
Herstellernummer: 101052T
RUKO Stufenbohrer D.4-30mm HSS-TiN
Inkl. Steuern: 85,12 € VE 1 Stück Netto 71,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · Stufenwinkel 90 °

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrbereich 4-30 Millimeter
Schaft-Ø 10 Millimeter
Beschichtung TiN-beschichtet
Stufenanzahl 14
Nut spiralgenutet
Stufenwinkel 90 Grad
Spitzenwinkel 118 Grad
Schneidstoff HSS
Gesamtlänge 100 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen