• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RUKO Stufenbohrer Bohrber.4-39mm HSS-Co Spiralnut Stufen 13 RUKO

Artikelnummer:  
Z00040996 
EAN:  
4007140038081 
Herstellernummer:  
101056E 
Marke: 
RUKO 
RUKO

Artikel aktuell nicht lieferbar

88,06 €

Netto 74,00 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Beschichtung unbeschichtet
Bohrbereich 4-39 Millimeter
Gesamtlänge 107 Millimeter
Nut spiralgenutet
Schaft-Ø 10 Millimeter
Schneidstoff HSS-Co
Spitzenwinkel 118 Grad
Stufenanzahl 13
Stufenwinkel 90 Grad
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · Stufenwinkel 90 °
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben