RUKO Stufenbohrer D.5-28mm HSS

Artikelnummer: Z00040986
EAN: 4007140001719
Herstellernummer: 101058
RUKO Stufenbohrer D.5-28mm HSS
Brutto Set-Preis 36,72 € Netto 30,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · Stufenwinkel 90 °

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrbereich 5-28 Millimeter
Schneidstoff HSS
Nut spiralgenutet
Stufenwinkel 90 Grad
Gesamtlänge 69 Millimeter
Spitzenwinkel 118 Grad
Beschichtung unbeschichtet
Stufenanzahl 7
Schaft-Ø 10 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]