Stufenbohrer D.6-30,5mm HSS-TiN

Artikelnummer: Z00041008
EAN: 4007140143389
Herstellernummer: 101098T
Ruko
Stufenbohrer D.6-30,5mm HSS-TiN
Inkl. Steuern: 95,60 € VE 1 Stück Netto 80,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · Stufenwinkel 90 °

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Nut spiralgenutet
Spitzenwinkel (Grad) 118
Stufenwinkel (°) 90
Stufenanzahl 9
Gesamtlänge (mm) 80
Schaft-Ø (mm) 10
Beschichtung TiN-beschichtet
Bohrbereich (mm) 6-30,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen