RUKO Stufenbohrer D.6-32mm Gr.12 HSS-TiN

Artikelnummer: Z00041012
EAN: 4007140048523
Herstellernummer: 101096T
RUKO Stufenbohrer D.6-32mm Gr.12 HSS-TiN
Inkl. Steuern: 68,65 € VE 1 Stück Netto 57,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzenwinkel 118 ° · Stufenwinkel 90 °

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 118 Grad
Nut spiralgenutet
Gesamtlänge 76 Millimeter
Schaft-Ø 10 Millimeter
Bohrbereich 6-32 Millimeter
Stufenanzahl 9
Beschichtung TiN-beschichtet
Schneidstoff HSS
Stufenwinkel 90 Grad
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen