Stufenkernbohrer D.20-24mm HSS Quick In

Artikelnummer: Z00041559
EAN: 4007140090997
Herstellernummer: 108335
Ruko
Stufenkernbohrer D.20-24mm HSS Quick In
Inkl. Steuern: 64,82 € VE 1 Stück Netto 54,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

CBN-geschliffen · Schnitttiefe 15 mm je Stufe · bis zu 3 verschiedene Durchmesser ohne Werkzeugwechsel · das Entgraten des gerade gebohrten Durchmessers ist mit der nächsten Stufe möglich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schaftausführung Quick IN
Schnitttiefe (mm) 15
Anzahl Zähne 6
Gesamtlänge (mm) 78
Größe 2
Ø Quick IN-Schaft (mm) 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen