Vollbohrer Solid 3S D.10mmx30mm HSS Weldon

Artikelnummer: Z00041522
EAN: 4007140113429
Herstellernummer: 1081210
Vollbohrer Solid 3S D.10mmx30mm HSS Weldon
Inkl. Steuern: 25,73 € VE 1 Stück Netto 21,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

CBN-geschliffen · 3 Schneiden · Schnitttiefe 30 mm · die spiralgenutete 3-Schneidengeometrie sorgt für eine extrem hohe Stabilität und verhindert dadurch die Bruchgefahr der Schneiden durch Überbeanspruchung oder Verklemmen der Späne · durch die hohe Stabilität wird die Standzeit deutlich erhöht · die reduziert die Einsatzkosten · punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen und Anreißen · der Vollbohrer läßt sich einfacher Nachschleifen als Kernbohrer gleichen Durchmessers

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schnitttiefe (mm) 30
Gesamtlänge (mm) 64
Ø Weldonschaft (mm) 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen