Vollbohrer Solid 3S D.10mmx55mm HSS Weldon

Artikelnummer: Z00041535
EAN: 4007140128171
Herstellernummer: 108440
Vollbohrer Solid 3S D.10mmx55mm HSS Weldon
Inkl. Steuern: 41,26 € VE 1 Stück Netto 34,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Weldonschaft (3/4") · CBN-geschliffen · 3 Schneiden · Schnitttiefe 55 mm · ermöglicht das Durchbohren mehrerer übereinander befindlicher Bleche in einem Arbeitsgang · die spiralgenutete 3-Schneidengeometrie sorgt für eine extrem hohe Stabilität des Mehrlagenvollbohrers und verhindert dadurch die Bruchgefahr der Schneiden durch Überbeanspruchung oder Verklemmung der Späne · durch die hohe Stabilität wird die Standzeit deutlich erhöht · dies reduziert die Einsatzkosten · punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen und Anreißen · der Mehrlagenvollbohrer läßt sich einfacher Nachschleifen als Kernbohrer gleichen Durchmessers

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Schnitttiefe (mm) 55
Gesamtlänge (mm) 85
Ø Weldonschaft (mm) 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen