RUKO Vollbohrer Solid 3S D.13mm HSS Quick In

Artikelnummer: Z00041531
EAN: 4007140129666
Herstellernummer: 1081223
RUKO Vollbohrer Solid 3S D.13mm HSS Quick In
Brutto Set-Preis 26,00 € Netto 21,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

CBN-geschliffen · 3 Schneiden · Schnitttiefe 30 mm · die spiralgenutete 3-Schneidengeometrie sorgt für eine extrem hohe Stabilität und verhindert dadurch die Bruchgefahr der Schneiden durch Überbeanspruchung oder Verklemmen der Späne · durch die hohe Stabilität wird die Standzeit deutlich erhöht · die reduziert die Einsatzkosten · punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen und Anreißen · der Vollbohrer läßt sich einfacher Nachschleifen als Kernbohrer gleichen Durchmessers

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø Quick IN-Schaft 18 Millimeter
Schnitttiefe 30 Millimeter
Gesamtlänge 64 Millimeter
Schneidstoff HSS
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]