Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GARDENA Accu-Grasschere ComfortCut

Artikelnummer
Z00511056
EAN
4078500889308
Herstellernummer
8893-20
Marke
GARDENA
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
85,10 € 71,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z00511056
EAN
4078500889308
Herstellernummer
8893-20
Marke
GARDENA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite (mm)110
Bruttobreite120.000 Millimeter
Bruttogewicht1.438 Kilogramm
Bruttohöhe110.000 Millimeter
Bruttolänge415.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
EGUFER-Nummer3238910
Gewicht.900 Kilogramm
Höhe (mm)387
Länge121 Millimeter
Nettovolumen.005 Kubikmeter
Werks-Nr.8893-20
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • für das komfortable, kabellose Schneiden von Rasenkanten und zum Formschnitt von Buchs
  • leistungsstarke, pflegeleichte Lithium-Ionen-Accuzellen
  • mit LED-Anzeige des Accu-Ladezustandes
  • abwinkelbarer Komfort-Handgriff für optimale Anpassung an die natürliche Handhaltung
  • hohe Durchzugskraft für beste Schneidergebnisse
  • Qualitätsmesser, präzise geschliffen, antihaftbeschichtet
  • neuartiger Messerwechsel: schnell, einfach und sicher - ohne Werkzeug
  • mit Laufrädern für komfortable Scherenführung
  • komplett mit Messerschutz und Ladegerät
  • nachrüstbar zur Strauchschere
  • verlängerbar mit Teleskopstiel
  • Laufzeit bis zu ca. 90 Min.
  • Schneidleistung bis zu 1400 m
  • Schnittbreite 8 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account