Set Accu-Gras- und Buchsschere ClassicCut

Artikelnummer: Z00511051
EAN: 4078500888707
Herstellernummer: 8887-20
Set Accu-Gras- und Buchsschere ClassicCut
Inkl. Steuern: 85,47 € VE 1 Stück Netto 71,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Bestehend aus
  • 1 x 587.348 Accu Strauchschere Comfort Cut
  • 1 x 587.264 Strauchmesser 12,5 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8887-20
EGUFER-Nummer 3239450
Breite (mm) 101
Nettovolumen (m³) .007
Höhe (mm) 449
Länge (mm) 161

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen