Set Accu-Gras-und Strauch -schere ComfortCut

Artikelnummer: Z00511058
EAN: 4078500889704
Herstellernummer: 8897-20
GARDENA
Set Accu-Gras-und Strauch -schere ComfortCut
Inkl. Steuern: 100,70 € VE 1 Stück Netto 84,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Inhalt: 1 x 587348 und 1 x Rasenmessersatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8897-20
EGUFER-Nummer 3238960
Breite (mm) 101
Nettovolumen (m³) .009
Höhe (mm) 531
Länge (mm) 171
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen