Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHEURICH Pflanzgefäß Mirror Silver Übertopf 15 cm

Artikelnummer
Z19780476
EAN
4002477551647
Herstellernummer
55164-INDOOR
Marke
SCHEURICH
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
12,99 € 10,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19780476
EAN
4002477551647
Herstellernummer
55164-INDOOR
Marke
SCHEURICH

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungindoor
Breite153.000 Millimeter
Bruttobreite149.000 Millimeter
Bruttogewicht1.114 Kilogramm
Bruttohöhe143.000 Millimeter
Bruttolänge155.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
Farbesilber
Fassungsvermögen.003 Kubikmeter
Gestellfarbesilber
Gewicht.967 Kilogramm
Höhe145.000 Millimeter
Länge153.000 Millimeter
MaterialKeramik
Maße15,3x15,3x14,5 cm
ProduktausführungDeko
SeriennameMorror Silver
Werks-Nr.55164-INDOOR
Werkstoff GestellKeramik
Zolltarifnummer69139093
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Übertopf aus Keramik
  • glänzendes Spiegelsilber-Dekor
  • wasserdicht
  • Farbe: Mirror Silver
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente