Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHEURICH Pflanzgefäß No1 Stone 60cm schwarz granit

Artikelnummer
Z19831796
EAN
4033083553930
Herstellernummer
55393-OUTDOOR
Marke
SCHEURICH
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
63,99 € 53,77 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19831796
EAN
4033083553930
Herstellernummer
55393-OUTDOOR
Marke
SCHEURICH

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungrund
Breite592.000 Millimeter
Bruttobreite590.000 Millimeter
Bruttogewicht3.360 Kilogramm
Bruttohöhe510.000 Millimeter
Bruttolänge590.000 Millimeter
Bruttovolumen.177 Kubikmeter
Farbeanthrazit
Fassungsvermögen.176 Kubikmeter
Gestellfarbeanthrazit
Gewicht3.650 Kilogramm
Höhe503.000 Millimeter
Länge592.000 Millimeter
MaterialKunststoff
Maße59,2x59,2x50,3 cm
ProduktausführungPflanzkübel
SeriennameNo1 Stone
Werks-Nr.55393-OUTDOOR
Werkstoff GestellKunststoff
Zolltarifnummer39249000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kunststoff-Leichtgewichte mit durchdachter Funktionalität Diese Pflanzgefäße aus robustem Material bestechen mit klaren Proportionen und moderner Formgebung. Das trendige Steindekor und ein dickwandiges Profil verleihen No1 Stone hohe Wertigkeit. Besonders innovativ ist das Wasserablaufloch mit Verschluss für flexiblen Einsatz drinnen und draußen. Der Verschluss wird in "Parkposition“ unter dem Gefäß deponiert und ist bei Bedarf (z. B. Umzug ins Winterquartier) immer griffbereit. Nachhaltige Produktion durch recycelbaren Kunststoff – Made in Germany.

  • innovative Kunststoff-Leichtgewichte in hochwertiger Granit-Optik
  • formschönes, modernes Design
  • flexibler Einsatz Outdoor & Indoor durch Wasserablaufloch mit Verschluss
  • Farbe: Schwarz-Granit
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente