Schnelltaster mechanisch Rohrwandmessung, Anwend.bereich 0-10 mm

Artikelnummer: Z00442813
EAN: 4250284777426
Schnelltaster mechanisch Rohrwandmessung, Anwend.bereich 0-10 mm
Inkl. Steuern: 144,37 € VE 1 Stück Netto 121,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

POCO

- Sichere Messwertfindung - Mit je einem festen und beweglichen Tastarm - Direktes Messergebnis bei Ausschlag des beweglichen Tastarms Inkl. Werksprüfzertifikat.

POCO.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wiederholbarkeit (mm) 0,05
Abweichung im Messbereich (mm) ±0,1
Anwendungsbereich mm 0-10
Skalenteilungswert (mm) 0,1
Min. Messkraft (N) 0,3
Max. Messkraft (N) 1,3
Messkontaktart: mm K Ø 2/R0,5 (2)
Messkontaktlänge bewegl. (mm) 5
Messkontaktlänge fest mm 0,8
Messtiefe (mm) 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen