Alu-Schiebeleiter 2x10 Sprossen, Arbeitshöhe 6,00 m

Artikelnummer: Z00416421
EAN: 4031405202108
Alu-Schiebeleiter 2x10 Sprossen, Arbeitshöhe 6,00 m
Inkl. Steuern: 246,76 € VE 1 Stück Netto 207,36 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium-Schiebeleiter

- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge - Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung - Oberleiter ist von Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar - Untere Holmenden mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen - Obere Holmenden mit Endkappen - Ab Größe 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen, beide Leiterteile sind getrennt verwendbar - Außenbreite: 420 mm, Sprossenabstand: 280 mm

Optionales Zubehör: Einhängehaken, Einhängetritt, Einhängepodest, Ablageschale, Eimerhaken, Holmverlängerung, Erdspitzen etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sprossenanzahl 2 x 10
Arbeitshöhe bis ca. (m) 6,00
Gewicht, ca. (kg) 15,2
Leiterlänge aus-/eingefahren (m) 4,92/3,06
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen