GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Alu-Schiebeleiter 2x24 Sprossen, Arbeitshöhe 13,00 m

Artikelnummer: Z00416427
EAN: 4031405202245
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Alu-Schiebeleiter 2x24 Sprossen, Arbeitshöhe 13,00 m
Brutto Set-Preis 752,63 € Netto 632,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium-Schiebeleiter

- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge - Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung - Oberleiter ist von Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar - Untere Holmenden mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen - Obere Holmenden mit Endkappen - Ab Größe 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen, beide Leiterteile sind getrennt verwendbar - Außenbreite: 420 mm, Sprossenabstand: 280 mm

Optionales Zubehör: Einhängehaken, Einhängetritt, Einhängepodest, Ablageschale, Eimerhaken, Holmverlängerung, Erdspitzen etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sprossenanzahl 2 x 24
Gewicht, ca. 43,0 KG_tmp
Leiterlänge aus-/eingefahren 11,90/6,95 Meter
Arbeitshöhe bis ca. 13,00 Meter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]