Hettich Laufprofil Slide Line 55 / 0251221 L. 4000mm Türgewicht max. 15 kg Ku. braun

Artikelnummer: Z00033955
EAN: 4023149251214
Herstellernummer: 25121
Hettich Laufprofil Slide Line 55 / 0251221 L. 4000mm Türgewicht max. 15 kg Ku. braun
Inkl. Steuern: 35,81 € VE 10 Stück Netto 30,09 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Türgewicht max. 15 kg · Länge 4000 mm · Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modellbezeichnung 025121
Farbe braun

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen