Schiebetürbeschlag Top Line 27 / 026082 2-türig Türbreite ab 500mm Ku.

Artikelnummer: Z00033961
EAN: 4023149260827
Herstellernummer: 26082
Schiebetürbeschlag Top Line 27 / 026082 2-türig Türbreite ab 500mm Ku.
Inkl. Steuern: 23,53 € VE 1 Stück Netto 19,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

oberer Türlauf · leichter und geräuscharmer Lauf durch beidseitig gelagerte Kunststoffrollen · eine Sicherungsschraube verhindert das ungewollte Aushängen der Tür · Anschläge bremsen die Türen ab und die Tür wird in der Endlage geschlossen gehalten · die Türen bei Top Line 27 werden durch Abstandhalter mit Dämpfer auf seitlichen Mindestabstand voneinander gehalten · Belastbarkeit max. 25 kg/Tür · Türbreite ab 500 mm · Höhenverstellung der Türen ± 1,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modellbezeichnung 026082

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen