Schiebetürbeschlag TopLine STB 12 / 045083 für untere Türführung 3-türig 1Set

Artikelnummer: Z00033973
EAN: 4023149450839
Herstellernummer: 45083
Schiebetürbeschlag TopLine STB 12 / 045083 für untere Türführung 3-türig 1Set
Inkl. Steuern: 33,12 € VE 1 Stück Netto 27,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HettichSchiebetürbeschlag Top Line STB 12 / 045083 für untere Türführung

  • Ausführung: komplett-Set
  • Anzahl Türen. 3- türig
  • Anzahl Laufbahnen: 2
  • Anschlagart: DIN links / rechts

für innenliegende Türen · Führungsrollen aus Kunststoff mit Rollringen für geräuscharmen Lauf · der große Winkel ist verstellbar und damit für unterschiedliche Türstärken einsetzbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modellbezeichnung 045083

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen