Schiebetor-Schlosskasten 140S-60ZW B.60mm H.173mm T.91mm blank

Artikelnummer: Z00032147
EAN: 4020772014117
Herstellernummer: 16832
AMF
Schiebetor-Schlosskasten 140S-60ZW B.60mm H.173mm T.91mm blank
Inkl. Steuern: 116,39 € VE 1 Stück Netto 97,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit verzinktem Schloss (142S) · · vorgerichtet für Profilzylinder oder BB (mit Nachrüstsatz) · mit Aushebesicherung · Dornmaß 60 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Entfernung RZ 74 mm · Schweizer Rundzylinder/RZ · mit Wechsel · 1-tourig Maß A=60mm Maß B=94mm Maß C=173mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Entfernung (mm) PZ 72
Dornmaß (mm) 60
Vierkant (mm) 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen