Schiebetor-Schlosskasten 140SD-40Z f.Doppelzylinder o.Wechsel blank

Artikelnummer: Z00032115
EAN: 4020772016210
Herstellernummer: 16212
Schiebetor-Schlosskasten 140SD-40Z f.Doppelzylinder o.Wechsel blank
Inkl. Steuern: 90,84 € VE 1 Stück Netto 76,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Doppelzylinder mit verzinktem Schloss (142SD) · · vorgerichtet für Profilzylinder (mit Wechsel), mit Aushebesicherung · Dornmaß 30 / 60 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Nuss und Hakenfalle aus rostfreiem Stahl · 1-tourig Maß A=40mm Maß B=94,5mm Maß C=173mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Entfernung (mm) 72
Dornmaß (mm) 30 / 60
Vierkant (mm) 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen