Schiebetor-Schlosskasten 140SNIG-40ZW B.40mm H.173mm T.94,5mm VA Korn 240

Artikelnummer: Z00032124
EAN: 4020772013646
Herstellernummer: 13649
AMF
Schiebetor-Schlosskasten 140SNIG-40ZW B.40mm H.173mm T.94,5mm VA Korn 240
Inkl. Steuern: 130,59 € VE 1 Stück Netto 109,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

nicht rostender Stahl, geschliffen · Korn 240 · mit verzinktem Schloss (142SNIG) · Edelstahlstulp, geschliffen · vorgerichtet für Profilzylinder oder BB (mit Nachrüstsatz) · mit Aushebesicherung · Dornmaß 60 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · 1-tourig · Nuss 8 mm Maß A=40mm Maß B=94,5mm Maß C=173mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 173
Breite (mm) 40
Entfernung (mm) 72
Dornmaß (mm) 60
Vierkant (mm) 8
Tiefe (mm) 94,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen