BKS Sicherh.-Türverschl.Secury Massivriegel MR 2 PZW20/65/92/10mm F-St.silber 2285mm

Artikelnummer:  
Z00035371
EAN:  
4015596818508
Herstellernummer:  
6-31533-03-0-1
Marke: 
BKS

Artikel aktuell nicht lieferbar

111,69 €

Netto 93,86 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzahl Verriegelungen 2 Stück
Ausführung Standard
Dornmaß 55 Millimeter
Entfernung 92 Millimeter
Lochung PZ
Modell MR 2
Riegelausschluss 20 Millimeter
Schlosskasten allseitig geschlossen
Schlossriegel 2-tourig
Stulp flach
Stulpausführung Flachstulp
Stulpbreite 20 Millimeter
Stulplänge 2285 Millimeter
Verriegelungsart Massivriegel
Vierkant 10 Millimeter
Vierkantnuss 10 Millimeter
Wechsel mit Wechsel
passend für Haus- und Wohnungstüren
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen nach WK 2 oder 3 geeignet (je nach Bauart des Elements). Massivriegel aus Zinkdruckguss mit gehärteter, durchsägesicherer Stahleinlage als zusätzliche obere und untere Verriegelung (MR2 = 2 zusätzliche Riegel, MR4 = 4 zusätzliche Riegel). Schlosskasten allseitig geschlossen geprüft nach DIN 18251 Klasse 3/4. Durchgangsbohrungen für Rosetten mit Späneschutz. Falle umstellbar von DIN LS auf DIN RS. Schlossriegel 2-tourig (= 20 mm Riegelausschluss). Stulp silberfarbig verzinkt 2285 mm.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben