Sicherheitstürverschl.Secury MR 2 Dorn 65mm Enf.92mm Stulp-B.16mm flach PZ gel.

Artikelnummer: Z00035374
EAN: 4015596793607
Herstellernummer: 6-31537-01-0-1
Sicherheitstürverschl.Secury MR 2 Dorn 65mm Enf.92mm Stulp-B.16mm flach PZ gel.
Inkl. Steuern: 139,18 € VE 1 Stück Netto 116,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen nach WK 2 oder 3 geeignet (je nach Bauart des Elements). Massivriegel aus Zinkdruckguss mit gehärteter, durchsägesicherer Stahleinlage als zusätzliche obere und untere Verriegelung (MR2 = 2 zusätzliche Riegel, MR4 = 4 zusätzliche Riegel). Schlosskasten allseitig geschlossen geprüft nach DIN 18251 Klasse 3/4. Durchgangsbohrungen für Rosetten mit Späneschutz. Falle umstellbar von DIN LS auf DIN RS. Schlossriegel 2-tourig (= 20 mm Riegelausschluss). Stulp silberfarbig verzinkt 2285 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Entfernung (mm) 92
Dornmaß (mm) 65
Lochung PZ
Vierkantnuss (mm) 10
Stulpbreite (mm) 16
Stulp flach
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen