BKS Sicherh.-Türverschl.Secury Rollenzapfen R4 PZW20/55/72/10mm F-St.silber 2285mm

Artikelnummer:  
Z00035375 
EAN:  
4015596820174 
Herstellernummer:  
6-31763-03-0-1 
Marke: 
BKS 

Artikel aktuell nicht lieferbar

137,59 €

Netto 115,62 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzahl Verriegelungen 4 Stück
Ausführung Standard
Dornmaß 65 Millimeter
Entfernung 92 Millimeter
Lochung PZ
Modell R4
Riegelausschluss 20 Millimeter
Schlosskasten allseitig geschlossen
Schlossriegel 2-tourig
Stulp flach
Stulpausführung Flachstulp
Stulpbreite 20 Millimeter
Stulplänge 2285 Millimeter
Verriegelungsart Rollenzapfen
Vierkant 10 Millimeter
Vierkantnuss 10 Millimeter
Wechsel mit Wechsel
passend für Haus- und Wohnungstüren
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen nach WK 2 oder 3 geeignet (je nach Bauart des Elements). Massivriegel aus Zinkdruckguss mit gehärteter, durchsägesicherer Stahleinlage als zusätzliche obere und untere Verriegelung (MR2 = 2 zusätzliche Riegel, MR4 = 4 zusätzliche Riegel). Schlosskasten allseitig geschlossen geprüft nach DIN 18251 Klasse 3/4. Durchgangsbohrungen für Rosetten mit Späneschutz. Falle umstellbar von DIN LS auf DIN RS. Schlossriegel 2-tourig (= 20 mm Riegelausschluss). Stulp silberfarbig verzinkt 2285 mm.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben