Sicherheitstürverschl.Secury MR/R Dorn 80mm Enf.92mm Stulp-B.20mm flach PZ gel.

Artikelnummer: Z00035385
EAN: 4015596845931
Herstellernummer: 6-31776-03-0-1
Sicherheitstürverschl.Secury MR/R Dorn 80mm Enf.92mm Stulp-B.20mm flach PZ gel.
Inkl. Steuern: 127,07 € VE 1 Stück Netto 106,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrfachverriegelung mit Rollzapfen · die einstellbaren Rollzapfen optimieren den Flügelandruck im oberen und unteren Bereich der Türen und sorgen so für einen hohen Wärme- und Schallschutz. In Kombination mit z. B. Massivriegel (MR/R) wird ein zusätzlich verbesserter Einbruchschutz realisiert. Schlosskasten allseitig geschlossen geprüft nach DIN 18251 Klasse 3/4. Durchgangsbohrungen für Rosetten mit Späneschutz. Falle umstellbar von DIN LS auf DIN RS. Schlossriegel 2-tourig (=20 mm Riegelausschluss). Stulp eckig silberfarbig verzinkt 2285 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Entfernung (mm) 92
Dornmaß (mm) 80
Lochung PZ
Vierkantnuss (mm) 10
Stulpbreite (mm) 20
Stulp flach
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen