BKS Sicherheitstürverschl.Secury R4 Dorn 80mm Enf.92mm Stulp-B.20mm flach PZ gel.

Artikelnummer: Z00035381
EAN: 4015596752840
Herstellernummer: 6-26467-05-0-1
BKS Sicherheitstürverschl.Secury R4 Dorn 80mm Enf.92mm Stulp-B.20mm flach PZ gel.
Brutto Set-Preis 100,44 € Netto 84,40 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrfachverriegelung mit Rollzapfen · die einstellbaren Rollzapfen optimieren den Flügelandruck im oberen und unteren Bereich der Türen und sorgen so für einen hohen Wärme- und Schallschutz. In Kombination mit z. B. Massivriegel (MR/R) wird ein zusätzlich verbesserter Einbruchschutz realisiert. Schlosskasten allseitig geschlossen geprüft nach DIN 18251 Klasse 3/4. Durchgangsbohrungen für Rosetten mit Späneschutz. Falle umstellbar von DIN LS auf DIN RS. Schlossriegel 2-tourig (=20 mm Riegelausschluss). Stulp eckig silberfarbig verzinkt 2285 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lochung PZ
Entfernung 92 Millimeter
Dornmaß 80 Millimeter
Stulpbreite 20 Millimeter
Vierkantnuss 10 Millimeter
Stulp flach
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]