BKS Sicherheitstürverschl.Secury SB2 Dorn 55mm Enf.72mm Stulp-B.20mm flach PZ gel.

Artikelnummer: Z00035377
EAN: 4015596855350
Herstellernummer: 6-28901-01-0-1
BKS Sicherheitstürverschl.Secury SB2 Dorn 55mm Enf.72mm Stulp-B.20mm flach PZ gel.
Brutto Set-Preis 111,71 € Netto 93,87 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen für DIN Stahlzargen. Rundbolzen aus Stahl als zusätzliche obere und untere Verriegelung. Schlosskasten allseitig geschlossen geprüft nach DIN 18251 Klasse 3/4. Durchgangsbohrungen für Rosetten und Späneschutz. Falle unmstellbar von DIN LS auf DIN RS. Schlossriegel 2-tourig (=20 mm Riegelausschluss). Stulp eckig silberfarbig verzinkt 2285 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantnuss 8 Millimeter
Dornmaß 55 Millimeter
Stulp flach
Entfernung 72 Millimeter
Lochung PZ
Stulpbreite 20 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]